Ensamblador universal, 160 mm

Número de artículo: 56050003
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
Tipo de producto Cuchillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 56050003
EAN / GTIN 4022668500032
Número del fabricante 56050003
Número L L60010 6605

Descripción

Descripción:

  • Con hoja separable, hoja de 18 mm de ancho
  • Guía de hoja metálica
  • Tope de corte
  • Parada automática
  • Zonas blandas antideslizantes en el cuerpo de la hoja de forma ergonómica

Característica:

  • Anchura de la hoja: 18 mm
  • Longitud [mm): 190 mm
  • Peso: 63 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra