RCMT 1607-FW IC928 Plaquitas Dentadas Totalmente Efectivas con Cuatro Opciones de Orientación Intercambiables

Número de artículo: 5604131
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie MILLSHRED ROUND LINE
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5604131
EAN / GTIN 7291075185850
Número del fabricante 5604131
Número L L23970 339

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Espesor de la plaquita (S) 5 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 8 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 5 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.35 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.2 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 4

Productos adecuados

De la misma serie "MILLSHRED ROUND LINE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra