Pantalla para contador de marcadores de agujeros bajos Colibri Negro / Rojo / Azul

Número de artículo: 56036640
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Marcador especial

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 56036640
EAN / GTIN 4022668008606
Número del fabricante 56036640
Número L L60010 6799

Descripción

Descripción:

S / R / B. La nueva e inteligente forma de marcar. Para marcar lugares de difícil acceso como huecos o zonas empotradas. Punta de acero inoxidable larga y robusta. Escribe sobre todos los materiales secos. Tinta a base de alcohol de secado rápido. No soluble en agua, pero lavable con solventes. Incluye carcaj de almacenamiento con clip.

Característica:

  • Color: Negro / Rojo / Azul
  • Contenido: 10x negro; 5x rojo; 5x azul
  • Altura mm (h): 140 mm
  • Longitud [mm): 190 mm
  • Peso: 450 g
  • Anchura mm (b): 165 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra