Cinta abrasiva de corindón de circonio (ZA) ZK713T, 20×520 mm, Tamaño de grano: 40

Número de artículo: 558257 40
Copiar
Precio por 1 Unidad (2,37 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    1,23 € / 1 Unidad
    (2,37 € / 1 Metros)
  • de 20Unidad
    1,02 € / 1 Unidad
    (1,96 € / 1 Metros)
En stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Símbolo de medio abrasivo: ZA
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Dentado ZK713T
Símbolo de medio abrasivo ZA
Tamaño de grano 40
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
Anchura cinta abrasiva 20 mm
Cinta abrasiva longitud 520 mm
Tipo de producto Cinta abrasiva

Identificación y clasificación

Número de artículo 558257 40
Copiar
EAN / GTIN 4018875384732
Copiar
Número del fabricante 738473
Copiar
Fabricante VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 HANNOVER, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Tablas de Aplicación

Alu Mg
apto para / [m/min]
 
35
Acero < 900 N/mm²
apto para / [m/min]
 
32
Acero < 1400 N/mm²
apto para / [m/min]
 
20
Acero < 55 HRC
apto para / [m/min]
 
32
Acero < 60 HRC
apto para / [m/min]
 
25
Acero < 67 HRC
apto para / [m/min]
 
20
INOX
apto para / [m/min]
 
18
Ti
apto para / [m/min]
 
10
GG(G)
apto para / [m/min]
 
30
Madera
apto para / [m/min]
 
23
seco
apto para / [m/min]
 

Descripción

Ejecución:

Cinta abrasiva de alto rendimiento con corindón de circonio (ZA) para una elevada eliminación. El autoafilado continuo permite, en comparación con el corindón normal, una vida útil más prolongada con rendimiento de corte superior y calidad de superficie invariable.
Tejido T (robusto-flexible) con flexión especial para mecanizar también radios estrechos en máquinas guiadas con la mano.

Aplicación:

Para mecanizado de todos los aceros y aleaciones de acero, hierros colados, así como mat. no ferrosos.

Nota:

A petición se pueden suministrar otros granulados, calidades y dimensiones, según las cantidades mínimas ofrecidas por el fabricante. Si no se indica en el pedido, el suministro se realiza en combinación con la cinta estándar. Encontrará cintas abrasivas para satinadoras en el n.º 568526 y ss.