SNMG 120408-M3M IC804 Plaquitas Cuadradas de Doble Cara con Rompevirutas Especial para Mecanizado Pesado

Número de artículo: 5569187
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5569187
EAN / GTIN 7291075306798
Número del fabricante 5569187
Número L L23950 798

Descripción

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas M3M, Radio de punta (RE) 0.8 mm, Longitud del filo de corte (L) 12.7 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm, Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas M3M
  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 12.7 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 5 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1) 5.16 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.5 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.5 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.15 mm/rev