DNMG 150408-F3M IC806 Plaquitas Rómbicas de 55º, Doble Cara, para Torneado de Acabado en Aceros Inoxidables y con Bajo Contenido en Carbono

Número de artículo: 5568858
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5568858
EAN / GTIN 7291075341980
Número del fabricante 5568858
Número L L23950 428

Descripción

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas F3M, Radio de punta (RE) 0.8 mm, Longitud del filo de corte (L) 15.5 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm, Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas F3M
  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 15.5 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 1.5 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.4 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.1 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.1 mm/rev