WNMG 06T308-M3P IC8250 Plaquitas Trigonales de Doble Cara para Mecanizado con Condiciones Medias en Aceros

Número de artículo: 5567518
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5567518
EAN / GTIN 7291075329216
Número del fabricante 5567518
Número L L23950 1208

Descripción

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas M3P, Radio de punta (RE) 0.8 mm, Longitud del filo de corte (L) 6.52 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm, Espesor de la plaquita (S) 3.97 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas M3P
  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 6.52 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 3 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 3.97 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.5 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.5 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.15 mm/rev