WNMA 060412 IC5010 Plaquitas Trigonales de Doble Cara para Materiales de Virutas Cortas como Fundición

Número de artículo: 5560555
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5560555
EAN / GTIN 7291075080124
Número del fabricante 5560555
Número L L23950 1495

Descripción

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas A, Radio de punta (RE) 1.2 mm, Longitud del filo de corte (L) 6.52 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm, Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas A
  • Radio de punta (RE) 1.2 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 6.52 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 3 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.5 mm/rev
  • Min D.O.C. 1 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.03 mm/rev