Casquillo abrasivo (A) grano 150 fino, ⌀ de casquillo×Ancho casquillo: 45X30mm

Número de artículo: 553740 45X30
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    0,81 € / Unidad
  • de 50Unidad
    0,68 € / Unidad
a petición
En stock
704 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de casquillo×Ancho casquillo (mm) precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: A

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Corindón normal
Símbolo de medio abrasivo A
Tamaño de grano 150
Grado de finura fino
Forma casquillo cilíndrico
⌀ de casquillo 45 mm
Casquillo anchura 30 mm
Tipo de producto Casquillo abrasivo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 553740 45X30
EAN / GTIN 4045197240453
Número del fabricante 553740 45X30

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

A velocidad elevada el casquillo abrasivo se mantiene fijo por la dilatación del cuerpo de goma. El casquillo se puede utilizar en toda su anchura, no se desliza y se sustituye rápida y fácilmente (enroscando / desenroscando en sentido de ranurado). Solo compatible con sistemas portadores de casquillos abrasivos rectificados superficialmente.
De material resistente a las roturas y aglomerado de resina sintética,de duración prolongada y buen agarre al grano. No es adecuado para utilizar con lubricantes refrigerantes.
Corindón normal (A).

Aplicación:

Los casquillos abrasivos se utilizan predominantemente para trabajos de rectificado de superficies que exigen un arranque de viruta de material superior incluso en los cantos.

Idóneo para:

Portador de casquillos abrasivos n.º 553600.