{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | CaraFin | |
Medio abrasivo | Diamante | |
Símbolo de medio abrasivo | D | |
Grado de finura | Pulido previo | |
⌀ del cabezal | 16 mm | |
Longitud de cabeza | 10 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Velocidad circunferencial recomendada | 1 m/s - 2 m/s | |
Tipo de producto | Piedra de pulido |
Número de artículo | 551943 ZY1610 | |
EAN / GTIN | 4062406117870 | |
Número del fabricante | 551943 ZY1610 |