AOMT 040204-90DT IC1008 Plaquitas para Brocas DR

Número de artículo: 5507144
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Número de artículo 5507144
EAN / GTIN 7291075261462
Número del fabricante 5507144
Número L L24160 47

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para brocas, Radio de punta (RE) 0.4 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 4 mm, Espesor de la plaquita (S) 1.6 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.4 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 4 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 1.6 mm