{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Medio abrasivo | Policristalino | |
Símbolo de medio abrasivo | D | |
Tamaño de grano | D64 | |
Grado de finura | fino | |
Medida | 35×350 mm | |
Anchura | 30 mm | |
Altura | 0,7 mm | |
Longitud | 170 mm | |
Tipo de producto | Lima de diamante |
Número de artículo | 529110 D64 | |
EAN / GTIN | 4007220806371 | |
Número del fabricante | 4007220806371 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Chapa de diamante, Granulación: D64µm
a petición
En stock
24 piezas en stock
98,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
117 piezas en stock
21,17 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchura | 30 mm | 14 mm |
Grado de finura | fino | Pulido |
Tamaño de grano | D64 | D64 |
Longitud | 170 mm | 165 mm |
Medio abrasivo | Policristalino | Diamante |
Símbolo de medio abrasivo | D | D |
Tipo de producto | Lima de diamante | Lima de diamante |