GD M 75x1,5 7H por DIN EN 60423

Número de artículo: 520136
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Calibre macho Pasa para roscas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 520136
EAN / GTIN 4046122603442
Número del fabricante 520136
Número L L40130 4879

Descripción

Descripción:

Calibre para roscar tampones PASA / GD M 75x1,5 tolerancia 7H por DIN EN 60423

Medidor de tapones roscados PASA
Dimensiones según DIN 2281-1
por encima de un Ø mayor de 40 mm DIN 2281-2

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra