Medidor fino interno de 2 puntos, medidor de perforación, 4-6,5″, 0,0001″.

Número de artículo: 511-754-20
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
Tipo de producto Instrumento de medición de precisión para interiores de 2 puntos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 511-754-20
EAN / GTIN 4946368855097
Número del fabricante 511-754-20

Descripción

Descripción:

Este set de medición interna de 2 puntos con centrado automático mediante un puente de centrado le ofrece las siguientes ventajas: El gran mango de textura hueca reduce la transferencia de calor del operario en un 50%. Las arandelas reemplazables (D=0,5mm) para ajustar el calibre, se suministran como accesorios estándar. Los puntos de contacto de carburo de tungsteno (> 18 mm), garantizan una gran durabilidad y resistencia al desgaste.

Característica:

Graduación: 0.0001 ″
Pulgada-Métrica: Pulgada
Precisión: 2 µm
Entrega: Incluye caja, reloj comparador, tapa de plástico para el reloj