Proyector de medición con pantalla y objetivo PJ-PLUS, Tipo: P2010A

Número de artículo: 493513 P2010A
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie PJ-PLUS
Alcance de medición eje x 200 mm
Rango de medición eje y 100 mm
Lectura 0,001 mm
Indicación digital
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Iluminación LED
⌀ de pantalla 315 mm
Longitud 742 mm
Anchura 633 mm
Altura 1.093 mm
Peso 118 kg
Peso máximo de la pieza de trabajo 8 kg
Tipo de producto Proyector de perfiles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 493513 P2010A
EAN / GTIN 4946368848211
Número del fabricante 193051Y

Descripción

Ejecución:

Proyector de perfiles para comprobación precisa de luz de transmisión y luz incidente de piezas de trabajo pequeñas y de tamaño medio. Aparato universal para utilizar en producción, en el laboratorio, en controles y en talleres de rectificado.
  • Objetivo estándar de 10 aumentos. Objetivo de 20x, 50x y 100x bajo petición.
  • Pantalla de cruz reticular vertical, que se puede girar 315 mm con indicador angular digital incorporado, conmutable para lectura en grados o decimales.
  • El sistema de iluminación telecéntrico garantiza una iluminación vertical y uniforme del campo visual.
  • La luz de transmisión LED y la iluminación de luz incidente con regulación continua de la intensidad luminosa proporcionan una vida útil prolongada con bajo consumo de corriente.
  • El diseño sin ventilador evita la penetración de impurezas en el aparato.
  • Mesa de medición por coordenadas maciza, con ajuste rápido en ambos ejes.
  • El indicador digital incorporado (con salida de datos) garantiza una medición fiable y sin errores.
  • Para medición de longitudes, ángulos, curvas y radios.

Volumen de suministro:

Incluye objetivo de 10 aumentos, protección antideslumbrante, tapa de cubierta y cable de red.

Partes opcionales:

Limpiador de cantos de corte n.° 354788.

Nota:

Otros accesorios especiales, como objetivos, soportes de centrado inclinables, prismas horizontales, soportes de apriete, placas de medición normalizadas adecuadas o sensores de cantos con unidad de valores de medición QM-Data 200 disponibles a petición.