M18FTS210-121B circuito inalámbrico de mesa

Número de artículo: 4933464225
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
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Tipo de producto Sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933464225
EAN / GTIN 4058546221706
Número del fabricante 4933464225
Número L Z0E074 359

Descripción

Descripción:

  • La sierra de mesa M18 FUEL™ ONE-KEY™ proporciona la potencia para cortar al mismo nivel de avance que una máquina equivalente con cable y es capaz de cortar 190m de una placa de OSB de 19mm con una carga de batería de 12.0Ah
  • El sistema de herramientas eléctricas HIGH OUTPUT™ eleva la tecnología M18 FUEL™ al siguiente nivel y ofrece un rendimiento y un tiempo de funcionamiento mayores
  • Estas herramientas están diseñadas para maximizar su rendimiento con las baterías HIGH OUTPUT™
  • Guia deslizante de cremallera y piñón que permite ajustar con precisión la guía desde la parte delantera de la sierra, ofrece una capacidad de corte de 622mm
  • Disco de 210mm que permite cortes de 63mm de profundidad a 90°
  • Tecnología ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad, junto con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la herramienta y ayudar a prevenir robos
  • ONE-KEY™ también cuenta con una función de bloqueo remoto de la herramienta
  • Protector de cambio rápido y cuchilla de separación que permite que el usuario retire y ajuste la cuchilla de separación y la protección sin necesidad de retirar la placa
  • Empuñadura de transporte integrada para un mejor transporte
  • Zona de almacenaje integrado para todos los accesorios
  • Suministrado con adaptador para aspiración para poder fijar todos los aspiradores MILWAUKEE®
  • Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería incluida: 1 x M18 HB12
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: 12. 0
  • Sistema de batería: M18
  • Número de baterías/baterías recargables: 1
  • Tipo de baterías/baterías recargables: Li-ion
  • Diámetro del taladro [mm]: 30
  • Tecnología: Combustible
  • Rpm al ralentí: 6300
  • Diámetro de la hoja de sierra: 210
  • Suministrado: en caja de cartón
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 22. 3 (M18 HB12)
  • Peso con batería: 22,3
  • Cargador incluido: M12-18 FC
  • Estación de carga disponible: Sí
  • Tiempo de carga de la batería: 130
  • Velocidad en vacío [min_1]: 6300
  • Variante del producto: M18 FTS210-121B
  • Diámetro de la hoja de sierra [mm]: 210
  • Voltaje [V]: 18
  • Equipamiento de serie: hoja de sierra circular, varilla de empuje, guía de corte paralelo, guía de inglete, cuchilla de remachar

Volumen de suministro:

1 batería de alto rendimiento de 18 V/12,0 Ah, cargador rápido M12-18 FC, hoja de sierra circular, varilla de empuje, guía de corte al hilo, guía de ingletes, cuña de separación

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra