Anillo de retención para tuerca de impacto de 1″ 27-44 mm

Número de artículo: 4932480451
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932480451
EAN / GTIN 4058546407360
Número del fabricante 4932480451
Número L L00800 2874

Descripción

Descripción:

  • Anillos retenedores con pin hechos de una sola pieza
  • Los anillos no están pensados para soportar o transferir ningún tipo de fuerza, aportan una seguridad extra para evitar que se caiga el vaso
  • El conjunto incluye un anillo retenedor, disponible en 3 tamaños

Característica:

  • Longitud [mm]: 27 - 44mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra