Hoja de diamante SPEEDCROSS AUDD125

Número de artículo: 4932399824
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
Tipo de producto Disco de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932399824
EAN / GTIN 4002395364794
Número del fabricante 4932399824
Número L L00800 265

Descripción

Descripción:

  • Los AUDD son más adecuados para materiales duros a blandos y abrasivos, alcanza su mejor rendimiento en hormigón de dureza estándar y en materiales generales de construcción
  • Disco universal para diferentes materiales
  • Clasificado en 2 categorías para una máxima durabilidad
  • Segmentos de 10mm de altura para más duración
  • Segmentos soldados al láser, 100% seguros
  • Los AUDD son más adecuados para materiales duros a blandos y abrasivos, alcanza su mejor rendimiento en hormigón de dureza estándar y en materiales generales de construcción

Característica:

  • Diámetro del agujero [mm]: 22,23
  • Diámetro del disco: 125
  • Diámetro de la rueda: 125
  • Ancho de corte máx.: 2. 6
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: AUDD 125 mm - 1 ud
  • Tamaño de la rueda , diámetro del disco: 125
  • Diámetro del disco [mm]: 125
  • Ancho de corte [mm]: 2,6

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra