Ejecución:
El sistema de vídeo-medición de alta calidad en combinación con el software de medición M3 fácil de manejar es
especialmente adecuado para la medición y la medición comparativa de componentes de tamaño mínimo de forma rápida.- Luz incidente LED de larga duración para una iluminación clara y homogénea de la pieza de trabajo.
- Luz de transmisión LED telecéntrica, atenuable.
- Base y mesa de medición de aluminio-granito con perforaciones roscadas para la fijación de sistemas de sujeción.
- Cámara a color de alta resolución con objetivo telecéntrico.
- Software de medición 3M extremadamente cómodo para el usuario y de manejo intuitivo, incluida función DXF. Precisión de repetición muy elevada mediante la detección automática de cantos.
- Reconocimiento automático de componentes, en cuestión de segundos, con cualquier ángulo de giro.
- Mediante la regulación mecánica de la altura con escala se puede ajustar el nivel de medición al objeto medido y al dispositivo de sujeción de forma individual y reproducible.
Aplicación:
- Medición en cuestión de segundos, acotado y valoración de componentes planos, como juntas tóricas, arandelas, conectores, en un proceso de medición.
- Medición de formas geométricas y materiales variados de manera fiable y sencilla. También es posible la documentación.
- Múltiples posibilidades de empleo, p. ej. en producción, sala de medición o entrada de mercancías.
- Sistema de medición de uso universal, en diseño compacto.
Volumen de suministro:
Incluye PC con panel multitáctil, ratón y teclado inalámbricos, funda protectora antipolvo, fuente de alimentación, certificado de prueba y manual de instrucciones.
Partes opcionales:
Patrón de prueba n.°
491928; tornillo de banco de precisión n.°
494480; base para microscopios de medición n.°
492580.
Nota:
Error de medición de longitud EUXY, MPE según DIN EN ISO 10360-7.
Condiciones ambientales admisibles: 20 °C ± 1 K, gradiente de temperatura Δth = 0,5 K/h, Δtd 4,0 k/d, medido con un patrón calibrado. Reservado el derecho a modificaciones técnicas y a la realización del panel táctil.