{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Sistema óptico | 10° Greenough bifocal | |
Sistema de iluminación LED | Incorporado, la iluminación incidente y de transmisión se puede conectar independientemente o en combinación | |
Luz incidente | 3 métodos para elegir: brillo máximo con 5 LED, luz incidente oblicua con 3 LED, luz rasante plana con 2 LED | |
Iluminación regulable | sí | |
Ampliación (múltiplo) | 12 - 56 | |
Zoom | 4,4:1 | |
⌀ campo visual | 4,3 mm - 18,8 mm | |
Ángulo de observación | 60 grados | |
Distancia de trabajo | 100 mm | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Peso | 6,3 kg | |
Tipo de producto | Estereoscopio |
Número de artículo | 491750 EZ4W16 | |
EAN / GTIN | 7630003590678 | |
Número del fabricante | 10450861 + 2X 10447139 |