Chaqueta de alta visibilidad softshell XS

Número de artículo: 490625125300XS
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide
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
Color high vis orange
Tamaño unisex XS
Tipo de producto Chaqueta de señalización

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 490625125300XS
EAN / GTIN 7330509481233
Número del fabricante 490625125300XS

Descripción

Ejecución:


Material principal
100 % poliéster, doble punto interlock, 290 g/m²

Bolsillos
Bolsillos de pecho con cremallera
Bolsillos delanteros con cremallera

Detalles
Cuello alto
Anillo en D

Reflex
Cinta reflectante de 50 mm de ancho

Cierre delantero
Robusta cremallera de plástico unidireccional, Solapa cortaviento interior

Acabado
Bajo ajustable con banda elástica
Puño extendido con orificio para el pulgar y dobladillo elástico

Descripción:

  • Chaqueta de alta visibilidad con cuello alto que se puede llevar durante todo el año, ya sea como segunda capa debajo de una chaqueta o como capa exterior - dependiendo del tiempo
  • La chaqueta softshell tiene puños elásticos con ranuras para los pulgares, así como un dobladillo elástico para mayor comodidad
  • Todos los bolsillos tienen cremallera
  • Certificada según la norma EN ISO 20471, clase3

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 3

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra