GPS-05-18-060-DC IC928 Patines Guía de Metal Duro Integral para Taladrado Profundo

Número de artículo: 4854485
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Número de artículo 4854485
EAN / GTIN 7291075356281
Número del fabricante 4854485
Número L L24020 636

Descripción

Descripción:

  • Accesorios husillos
  • Longitud total (OAL): 18 mm
  • Ancho de eje (B): 5 mm

Característica:

  • Longitud total (OAL): 18 mm
  • Ancho del mango (B): 5 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra