GD-DHL 12.00X1000-U03 Brocas Cañón para Plaquitas con 2 Filos de Corte Fragmentadores de Viruta y Faceta Wiper para una Elevada Calidad Superficial del Agujero

Número de artículo: 4847325
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Serie TRI-DEEP
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4847325
EAN / GTIN 7291075400991
Número del fabricante 4847325
Número L L24020 393

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Diámetro de corte (DC) 12 mm, Longitud total (OAL) 1001.8 mm, Longitud utilizable (LU) 913.8 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 19.05 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 12 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) LOGT 06..
  • Longitud total (OAL) 1001.8 mm
  • Longitud del mango (LS) 70 mm
  • Longitud utilizable (LU) 913.8 mm

Productos adecuados

De la misma serie "TRI-DEEP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra