GD-DH 0.687-15D-I1-08-N Brocas Cañón para Plaquitas Triangulares con 3 Filos de Corte Fragmentadores de Viruta y Geometría Wiper para Una Excelente Calidad Superficial del Agujero

Número de artículo: 4846642
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie TRI-DEEP
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4846642
EAN / GTIN 7291075355260
Número del fabricante 4846642
Número L L24020 324

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables ,Diámetro de corte (DC) 0.687″ ,Longitud total (OAL) 14.506″ ,Longitud utilizable (LU) 10.72″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 0.687″
  • Equivalente en decimales: 0.687″
  • Longitud funcional (LF): 12.21″
  • Grupo de longitudes: 15xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): TOGT 08..
  • Longitud total (OAL): 14.506″
  • Longitud del mango (LS): 2.21″
  • Longitud utilizable (LU): 10.72″

Productos adecuados

De la misma serie "TRI-DEEP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra