Juego de endoscopio HD con cámara delantera y lateral, ⌀ 4,9 mm

Número de artículo: 4812-11/5FS
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas
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
Número de artículo 4812-11/5FS
Copiar
EAN / GTIN 4000896249572
Copiar
Número del fabricante 4812-11/5FS
Copiar
Número L L60140 5766
Copiar
Fabricante HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Diagnóstico y documentación de espacios huecos para la evaluación de daños
  • Mayor precisión de los detalles gracias a la cámara HD
Juego de 5 piezas en maleta de plástico:
  • Aparato básico 4812-11G
  • Sonda HD 4812-11FS
  • Tarjeta SD de 32 GB
  • Microcable HDMI (A a D) 1,8 m
  • Cable USB-C (A a C) 1 m
  • Cable USB-C (A a C) 1 m
  • Reforzador lumínico y reducción del reflejo integrada
  • Fuente luminosa: 5 LED regulables para una iluminación óptima
  • Grabación en diferentes bucles temporales opcional
  • Zoom: x1,5 y x2
  • Formato de imagen (jpg): 1920 x 1080 píxeles
  • Formato de vídeo (MP4): 1920 x 1080 píxeles
  • Reflejo de la imagen de la cámara
  • Representación en negativo de la imagen de la cámara
  • Transferencia de datos: USB-C
  • Salida de vídeo: Micro HDMI
  • Temperatura de funcionamiento: de 10 ºC a 50 °C
  • Humedad del aire de funcionamiento hasta 90% (sin condensación)
  • Clase de protección IP (aparato básico): IP54
  • La interfaz USB puede utilizarse como fuente de alimentación si no hay pilas
  • Compatible con sondas HD HAZET 4812-11FS y 4812-23AF
  • Fuente de alimentación: 4 pilas AA
  • Peso: 370 gramos sin baterías
  • Dimensiones (La x An x Al): 276 x 123 x 54 mm
  • Diseño compacto
  • Manipulación sencilla
  • Ojal en el compartimento de la batería para montar una correa de mano (protección contra caídas)
  • Roscas para acoplar un atornillado en el trípode (1/4″)
  • Botón de reinicio
  • Función de apagado automático ajustable en 3 niveles
  • Realización de vídeos (formato MOV) y fotos (formato JPEG)
  • Formato de imagen: JPG, 1920 x 1080 píxeles con marca de tiempo opcional
  • Formato de vídeo: MP4, 1920 x 1080 píxeles con marca de tiempo opcional
  • El menú se puede configurar en 29 idiomas
  • Uso del sistema como lector de tarjetas/cámara mediante conexión USB en el PC
    Software para PC en Descarga
  • Compatible con sondas HD HAZET 4812-11FS y 4812-23AF
  • Caja de plástico
  • Número de herramientas: 5

Volumen de suministro:

  • 4812-11FS
  • 4812-11G

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra