415/2 Kit de bloques patrón paralelos de acero, 6 unidades

Número de artículo: 4800340
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN EN ISO 3650
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN EN ISO 3650
Clase de tolerancia 2
Material Stahl
Cantidad de bloques patrón 6
Tipo de producto Bloque patrón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4800340
EAN / GTIN 4059192028015
Número del fabricante 4800340
Número L L40080 2937

Descripción

Descripción:

415 Juego de pie de rey de acero
  • 6 piezas
  • Clase de tolerancia: 2
  • DIN EN ISO 3650
  • Estuche de madera con etiquetas transparentes, certificado de calibración Mahr

Característica:

  • Aplicación: Para comprobar y calibrar calibres
  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del producto: Juego de calibradores paralelos de acero
  • Nombre del grupo de productos: Normas y patrones de medición
  • Nombre del grupo de productos: MarGage
  • Tipo de producto: 415
  • Cantidad por juego: 6 Stück
  • Clase de tolerancia: 2

Norma:

DIN EN ISO 3650

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra