Dispositivo dinamométrico digital (solar) FMI-S10, Capacidad de medición: 500N

Número de artículo: 478980 500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (N) precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección IP: IP 65

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de medición 500 N
Resolución 0,5 N
Límite de error ±0,3 valor máximo (±1 dígito) %
Clase de protección IP IP 65
Suministro de energía funcionamiento con energía solar
Técnica de medición digital
Rosca de conexión M6
Longitud 150 mm
Anchura 82 mm
Altura 29 mm
Tipo de producto Dispositivo dinamométrico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 478980 500
EAN / GTIN 4260244680376

Descripción

Ejecución:

  • Dispositivos dinamométricos resistentes en carcasa manejable fundida de aluminio para fuerzas de compresión y de tracción de 0,001 a 2500 N.
  • Protección contra sobrecarga hasta 500 % y eje de medición protegido.
  • Rosca de montaje para mangos adicionales.
  • Posicionamiento preciso en bancos de pruebas mediante espigas de guía.
  • Suministro de energía siempre dispuesto para el funcionamiento independiente por unidad fotovoltaica.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Aplicación:

Medición de fuerzas de compresión y de tracción en la comprobación de calidad y la producción. Utilizable como instrumento de medición manual móvil también en exteriores y en bancos de pruebas o dispositivos. Las roscas de fijación integradas en la carcasa sirven para la fijación en bancos de pruebas o para el asiento de mangos adicionales.

Volumen de suministro:

Dispositivo dinamométrico en maleta protectora, accesorios atornillables para la aplicación de fuerza (cabeza plana, cabezal para fresado de aristas, cono, gancho) e manual de instrucciones di