LLAVE MIXTA CON TRINQUETE FLEX 9/16

Número de artículo: 467F.9/16
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 467F.9/16
EAN / GTIN 3148519348071
Número del fabricante 467F.9/16
Número L L60130 8444

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Llave de anillo con carraca y cabeza giratoria: para accionar tuercas de difícil acceso
  • Mecanismo de carraca compacto que se puede conmutar dando la vuelta a la llave
  • Ángulo de giro 5°
  • 6° para anchos de llave de 5/16″ y 3/8″
  • La cabeza del anillo puede girar 180°
  • La cabeza de la horquilla está biselada 15°
  • Cromado satinado

Característica:

  • A [″]: 9/16
  • B [mm]: 28,7
  • B1 [mm]: 26,8
  • E [mm]: 6,4
  • E1 [mm]: 9
  • E2 [mm]: 4,2
  • E3 [mm]: 20
  • L [mm]: 161
  • [g]: 110