{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Intervalo de medición para ⌀ | 700 mm - 1.100 mm | |
Intervalo de medición para contorno | 2.190 mm - 3.460 mm | |
Anchura de cinta | 16 mm | |
Grosor cinta | 0,2 mm | |
Lectura | 0,1 mm | |
Tipo de producto | Cinta métrica |
Número de artículo | 465682 3460 | |
EAN / GTIN | 2050001060594 | |
Número del fabricante | 62000029 |