Cinta métrica enrollable con protección de carcasa extragrande, gancho final magnético, Longitud de cinta: 5/25m

Número de artículo: 462338 5/25
Copiar
Precio por 1 Unidad (6,85 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

En stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de cinta (m) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma EG II
Anchura de cinta 25 mm
Carcasa longitud 67 mm
Carcasa anchura 28 mm
Carcasa altura 63 mm
Tipo de producto Cinta métrica

Identificación y clasificación

Número de artículo 462338 5/25
Copiar
EAN / GTIN 4975364028426
Copiar
Número del fabricante GM550MTL215Y
Copiar
Fabricante Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Descripción

Ejecución:

Cinta métrica enrollable muy resistente G-Lock con protección de carcasa extrafuerte. Carcasa antideslizante. Enganche final deslizante desplazable 3 remachado. Retorno de cinta automático y parada de cinta. El amortiguador de choques reduce la carga durante el retorno. Graduación claramente legible en el lado delantero y posterior. Cinta métrica amarilla, estampada en rojo / negro, con revestimiento acrílico para una resistencia a la abrasión elevada. Incluye clip de cinturón.
con enganche final magnético.