RE MB50-MB25X117-AVI Reductores Antivibratorios de Metal Duro. Sistema Modular MB

Número de artículo: 4550689
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie ITSBORE
Tipo de producto Herramienta de husillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4550689
EAN / GTIN 7291075143447
Número del fabricante 4550689
Número L L23900 284

Descripción

Descripción:

Sistema modular de mandrinado, Longitud del cuerpo (LB) 110 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 25 mm

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB) 110 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 25 mm

De la misma serie "ITSBORE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra