BT50 EM 12X100 Portafresas Weldon DIN 6359/DIN 1835 Forma B con Conexión BT MAS-403 ADB

Número de artículo: 4529039
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Portabrocas corto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4529039
EAN / GTIN 7291075130638
Número del fabricante 4529039
Número L L24120 496

Descripción

Descripción:

Portafresas de fijación radial, Diámetro del cuerpo (BD) 42 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 12 mm, Longitud total (OAL) 201.8 mm, Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 42 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 12 mm
  • Longitud total (OAL) 201.8 mm
  • Voladizo (LPR) 100 mm
  • Shank Size (SS) 50