Everest 2DE - Esc.ext.man. 2 x 12 peld.

Número de artículo: 44822
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de peldaños 2×12
Material Aluminio
Tipo de producto Escalera móvil

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 44822
EAN / GTIN 4003866448227
Número del fabricante 44822
Número L L90050 5

Descripción

Descripción:

Peldaño en forma de D con 38 mm de huella fabricado de perfil extrusionado con superficie de apoyo horizontal en posición de trabajo.
Altura graduable cada 280 mm (distancia entre peldaños).
Herrajes envolventes de perfiles de extrusión en aluminio.
Tacos (piés) de plástico intercambiables de máxima adherencia al suelo.

Característica:

Altura de trabajo 6.8 m
Carga max. 150 kg
Ancho del estabilizador 1 m
Peso 15.4 kg
Longitud de la escalera, retraída 3.54 m
Material Aluminio
Unión larguero peldaño/escalón embutido
Distancia de los peldaños en vertical 265 mm
Nº peldaños 12
Nº peldaños 2 × 12
Huella 38 mm
Ancho exterior 420 mm
Ancho exterior del tramo inferior 420 mm

Nota:

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra