CUCHILLO MARTOR SECUNORM HANDY 444 , 1 en caja individual de cartón

Número de artículo: 444.02
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
Tipo de producto Cuchillas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 444.02
EAN / GTIN 4002632916991
Número del fabricante 444.02
Número L L60170 828

Descripción

Descripción:

El clásico en tamaño de bolsillo. Con mango inoxidable.
No dejes que el tamaño compacto del TELÉFONO MÓVIL SECUNORM te engañe. Handy no significa lindo, por el contrario: Es un herramienta de corte con ″mordida″ y todas las cualidades que se requieren incluso en entornos de trabajo húmedos. Esto le permite utilizar el mango inoxidable durante un tiempo particularmente largo. Además, el cuchillo de seguridad también acepta altas frecuencias de corte y prácticamente cualquier material de corte.
  • Material básico:
    Acero inoxidable
  • ¿corredera de
    la derecha? ¿Con la izquierda? Eso no importa aquí. Porque hemos equipado el TELÉFONO MÓVIL SECUNORM con un corredera, que es accesible desde ambos lados. ¡Así que todo el mundo puede realmente trabajar con él!
  • Inoxidable y robusto
    , Una potencia, piensas con razón. Porque el inserto de plástico con la hoja está en un mango hecho de metal inoxidable. Así que su herramienta de corte va extra largo con usted ″a través de grueso y delgado″.
  • Formato práctico
    El TELÉFONO MÓVIL SECUNORM se adapta a todos los bolsa. Cuando no es necesario. Al cortar, disfrutará de su ligereza y manejabilidad. Y la sujeción segura en el acanalado corredera.
  • Sin herramientas
    cambiar la cuchilla es tan fácil que no necesita herramientas o instrucciones. Solo para todos los casos: Saque el inserto de plástico de la parte trasera del mango, gire o cambie la hoja, ¡todo atrás y listo!
  • Cuchilla utilizable de 4 vías
    ¿Por qué tienes más de tu cuchilla? Porque tiene dos cuchillas y cuatro bordes afilados. Al girar y girar, cuadruplicas el tiempo de funcionamiento y cortas una y otra vez como nuevo.
  • Materiales de corte principales:
    Cartón: Hasta 2 capas de
    envoltura, estiramiento, película retráctil
    cinta adhesiva
    flejado de plástico
  • Aplicación de corte:
    Abrigo abierto de corte cinta adhesiva o películas estirables Cortar cartón abierto

    / cubierta en la
    parte superior

Característica:

  • Mango: deslizadores de 2 lados
  • Manejo: Diestro y zurdo
  • Tecnología de seguridad I: Alta SEGURIDAD (SECUNORM)
  • Tecnología de seguridad II: Retirada automática de la hoja
  • Cerradura de transporte: No.
  • Disparador: Pulgares
  • Ergonomía: Ergonómico
  • Profundidad de corte (resumida): 8, 5 mm
  • Materiales de corte principales: Cartón: Hasta 2-ply, cartón: 1-ply, abrigo, estiramiento, película retráctil, cinta adhesiva, Flejes de plástico, mercancías empaquetadas, película y telas de papel, hilo, cordón,
  • Aplicación de corte: Abra cinta adhesiva, corte películas de abrigo o estiramiento, corte cartón abierto / cubierta en los lados, corte cartón abierto en la parte superior
  • Propiedades de abrasión: Alta protección de abrasión
  • Bracket/eyelet: No
  • Rasguño de cinta: No.
  • Material básico: Acero inoxidable
  • Softgrip: No
  • Metal detectable: No.
  • Cuchilla montada: 45,60
  • Longitud de salida de la hoja (max): 13, 3 mm
  • Cuchilla opcional: 145,60
  • Forma de la hoja montada (cuchilla): Hoja rectangular
  • Cuchilla montada aristas de corte (cuchilla): 4 veces utilizable
  • Hoja montada inoxidable (cuchilla): No.
  • Cuchillas de repuesto en el mango: No.
  • Cambio de hoja sin herramientas: Sí
  • Cambio de hoja bloqueable: No.
  • Como posible artículo promocional: Sí
  • GS Carácter (texto): TÜV-/VPA-probado