Pedestal de ampliación acero inox. V4A

Número de artículo: 44272
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Tarima de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 44272
EAN / GTIN 4003866442720
Número del fabricante 44272

Descripción

Descripción:

Barandilla en el lado longitudinal, incluye uniones de barandilla.
Se pueden unir tantos módulos de ampliación como sea necesario.
Resistencia de carga total superficie: 3,5 kN/m2.
Resistencia de carga individual: 1,5 kN.

Característica:

Ancho 500 mm
Fondo 860 mm
Material Acero inoxidable
Peso 50 kg
Tamaño An. x Pr. 500mm × 860mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra