{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Alcance del brazo | 420 mm | |
Rosca de conexión | M10 | |
Orientación rosca de conexión | lateral | |
Fuerza de retención | 1.000 N | |
Pie magnético longitud | 81 mm | |
Pie magnético anchura | 50 mm | |
Pie magnético altura | 55 mm | |
Tipo de producto | Soporte de medición |
Número de artículo | 441100 420 | |
EAN / GTIN | 4260180711073 | |
Número del fabricante | 105376 |