Soporte de medición magnético mecánico 280 mm

Número de artículo: 441100 280
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
135 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Alcance del brazo (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Alcance del brazo 280 mm
Rosca de conexión M8
Orientación rosca de conexión central
Fuerza de retención 800 N
Pie magnético longitud 64 mm
Pie magnético anchura 50 mm
Pie magnético altura 55 mm
Tipo de producto Soporte de medición

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 441100 280
EAN / GTIN 4260180710120
Número del fabricante 105302

Descripción

Ejecución:

Apriete mecánico central de todas las articulaciones. Fuerza de apriete que se regula con progresión continua. Pie magnético conmutable con base prismática. Se alcanza cualquier posición del radio de acción. Ajuste fino de alta estabilidad. Asiento para relojes comparadores con ⌀ de mango de 8 mm o prisma.

Volumen de suministro:

Pie magnético n.º 440868 tam. 1.