Ejecución:
Instrumentos de medición de palanca sensitiva de alta precisión con palpador de metal duro, en modelo manejable y resistente. Carcasa y prismas soporte de cola de milano fabricados de una pieza, gracias a lo cual se consigue una sujeción especialmente rígida a la flexión. Protección anticorrosiva por cromado mate de la carcasa.
Con lectura de 1/100.
Mahr Herramienta de medición con palpador de MD. Apoyo del brazo palpador en horquilla de una pieza, por lo que la alineación es especialmente precisa; antimagnético.
Aplicación:
Como instrumento preciso de medición por comparación para comprobar la desviación respecto al valor teórico en verificaciones de concentricidad, mediciones interiores, comprobación paralelismo y la planitud, así como para la orientación de piezas.
Volumen de suministro:
3 instrumentos de medición de palanca sensitiva 436301 tam. 0,4/29.
Incluye pitón de sujeción de ⌀ 8 mm.
Partes opcionales:
Soporte cuadrado n.°
436510, soporte de centraje n.°
436512, soporte de medición articulado n.°
359680.
Pieza de repuesto:
Palpador de repuesto con bola de MD o rubí disponible a petición.
Nota:
Información adicional DIN 2270: Lectura 0,01: margen de desviación 10 µm, margen de desviación total 13 µm, error de histéresis 3 µm.