{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Capacidad de medición | de ±3 a ±5000 µm | |
Graduación ajustable | 0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 / 500 µm | |
Display | digital | |
Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
Resolución máxima | 0,1 µm | |
Interfaz | Interfaz RS232C; Interfaz USB; Interfaz Digimatic | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red; con pilas | |
Longitud | 150 mm | |
Anchura | 130 mm | |
Altura | 170 mm | |
Peso | 1 kg | |
Compatibilidad | Tesa | |
Tipo de producto | Pantalla de visualización |
Número de artículo | 434707 1200T | |
EAN / GTIN | 4059192062002 |