{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
± margen de medición | 120 µm | |
Lectura | 1 µm | |
Fuerza de medición | 3,5 N | |
Elevación libre | 4 mm | |
⌀ vástago de fijación h6 | 28 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Longitud | 212 mm | |
Anchura | 125 mm | |
Altura | 34 mm | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Cuadrante indicador |
Número de artículo |
434675 120/1
Copiar |
|
EAN / GTIN |
4059192014711
Copiar |
|
Número del fabricante |
4338100KAL
Copiar |
|
Fabricante | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |