{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
± margen de medición | 25 µm | |
Lectura | 0,5 µm | |
Fuerza de medición | 1 N | |
Elevación libre | 2,8 mm | |
⌀ vástago de fijación h6 | 8 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Longitud | 95 mm | |
Anchura | 63 mm | |
Altura | 20 mm | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Cuadrante indicador |
Número de artículo |
434674 25/0,5
Copiar |
|
EAN / GTIN |
4059192014261
Copiar |
|
Número del fabricante |
4335000
Copiar |
|
Fabricante | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |