Cuadrante indicador Millimess 2000WI

Número de artículo: 434671 2000WI
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 24,92 € /piezas
  • 39,08 € /piezas
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Interfaz: Interfaz USB; Interfaz Digimatic; Con sistema inalámbrico i-wi MAHR
  • Clase de protección IP: IP 64

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Millimess
Capacidad de medición ± 1 mm
Lectura conmutable mm / pulgadas
Lectura seleccionable 0,0001 mm; 0,0002 mm; 0,0005 mm; 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm
Altura de las cifras 11,5 mm
Margen de error (L = longitud de medición en mm) ± (0,2 + 0,5 x L) µm
Interfaz Interfaz USB; Interfaz Digimatic; Con sistema inalámbrico i-wi MAHR
Clase de protección IP IP 64
Suministro de energía a batería
Aplicación de radio Software del fabricante
Fuerza de medición 0,8 N - 1 N
Repetibilidad fw 0,1 µm
Margen de inversión fu 0,3 µm
Función de preajuste
Técnica de medición digital
Función de medición estática
Función de medición dinámica no
Tipo de producto Cuadrante indicador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 434671 2000WI
EAN / GTIN 4059192064310

Descripción

Ejecución:

Cuadrante indicador digital con la máxima precisión de un sistema de medición inductivo y resolución de 0,1 µm. Indicador amplio de alto contraste y paneles de mando táctiles con sensibilidad ajustable. Alimentación eléctrica mediante baterías o funcionamiento estacionario con alimentación eléctrica mediante cable de datos USB (duración de la batería de hasta 1 mes). Indicador digital con función TOL. Indicación de la clasificación de valores medidos (bueno / deshecho / límite de advertencia o mecanizado posterior) mediante señales luminosas LED muy claras (rojo / verde / amarillo). Indicador giratorio de 280°.
Interfaz de datos i-wi inalámbrica, integrada.

Función:

IP64: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Cable de datos y de carga USB n.º 498941 USB2 y bloque de alimentación enchufable para USB.

Partes opcionales:

Cable de datos Digimatic n.° 498941, tam. D2.
Radiorreceptor i-wi n.° 498912 STICK.