Reloj comparador protegido contra golpes Juego de 3 piezas, Capacidad de medición / ⌀ de carcasa: 10/58mm

Número de artículo: 432004 10/58
Descuento
94,46 €
Establecer precio 3 Unidad (25,73 € / 1 Unidad)
Precio válido hasta 3 ene 2025
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 16,26 € /piezas
  • 87,05 € /piezas
  • 70,67 € /piezas
a petición
En stock
619 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición / ⌀ de carcasa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 878
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 878
Capacidad de medición 10 mm
Valor de división de escala 0,01 mm
Lectura por vuelta de indicador 1 mm
Esfera numérica giratoria
Marcas de tolerancia ajustables
Fuerza de medición 0,7 N - 1,5 N
Técnica de medición analógico
⌀ de carcasa 58 mm
Embalaje caja estable
Tipo de producto Reloj comparador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 432004 10/58
EAN / GTIN 4062406206277
Número del fabricante 432004 10/58

Descripción

Ejecución:

Dimensiones según DIN EN ISO 463, edición junio de 2006. Relojes comparadores de precisión con protección contra golpes. Mango de ⌀ 8 mm h6, templado y rectificado. Esfera giratoria a posición cero de las agujas a través del anillo exterior. Anillo exterior con dos marcas de tolerancia ajustables. Aguja central para lectura de 1/100 mm, aguja pequeña de la escala contigua para lectura de 1 mm.
Protección contra golpes gracias al casquillo de cremallera. Modelo de metal integral con cristal de reloj de plástico.

Volumen de suministro:

3 relojes comparadores 432000 tam. 10/58.

Partes opcionales:

Pulsador especial n.° 434900 / 434910 / 434915.