Descripción:
La altura de trabajo se puede ajustar cada 280 mm.
Dimensiones compactas para facilitar el transporte y almacenamiento.
Bisagras de acero con encaje automático, ref. 42396 con articulación de láminas de aluminio.
Largueros de aluminio extrusionado para mayor estabilidad.
Peldaños unidos fuertemente a los largueros según sistema de embutido de alta resistencia.
Con estabilizadores abatibles para su uso como escalera individual según EN131-1.
Los estabilizadores se pueden plegar para ahorrar espacio durante el transporte o cuando se utilizan como escalera.
Característica:
Altura de trabajo como escalera de tijera 4.4 m
Altura de trabajo como escalera fija 7.1 m
Altura vertical como escalera de tijera 3.09 m
Ancho 0.78 m
Carga max. 150 kg
Distancia de los peldaños en vertical 265 mm
Huella 30 mm
Longitud 1.86 m
Longitud como escalera fija 6.4 m
Material Aluminio
Medida larguero 60mm / 70mm
Medidas de plegado 1,86 m × 0,78 m × 0,21 m
Nº peldaños 4 × 6
Nº peldaños 6
Peso 22 kg
Unión larguero peldaño/escalón embutido