Estuche madera para juego de instr. de medición, Número de escotaduras: 6

Número de artículo: 419200 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
225 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de escotaduras precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de escotaduras 6
Material Madera
Tipo de producto Estuche

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 419200 6
EAN / GTIN 2050001049087

Descripción

Ejecución:

Estuche de madera vacío con espuma.

Idóneo para:

1 Pie de rey tam. 150 mm. 1 Micrómetro para exteriores tam. 0 − 25 mm. 1 Escuadra tam. 100 × 70 mm. 1 Regla biselada tam. 100 mm de largo. 1 Regla graduada de acero tam. 200 mm de largo. 1 Compás de puntas con resorte tam. 120 mm de largo.