44 Micrómetro interno autocentrado digital EWR de 10-12 mm con calibración DAkkS

Número de artículo: 4191122DKS
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
Tipo de producto Calibre de profundidad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4191122DKS
EAN / GTIN 4059192010911
Número del fabricante 4191122DKS

Descripción

Ejecución:

  • Hilo de conexión para cambiar los cabezales de medición
  • Cabezal de medición autocentrante con 3 contactos de medición (disposición 3 x 120°)
  • Sondas de 12 mm reforzadas con metal duro
  • Desde sondas de 12 mm para mediciones hasta el fondo del orificio
  • Desde sondas de 40 mm de aluminio para ahorrar peso

Descripción:

Micrómetro de interiores digital autocentrante Micromar 44 EWR; Medición de Taladros pasantesAgujeros ciegosRuedas de centrado; Grado de protección IP: IP 52; Interfaz de datos: Digimatic, Opto RS-232C, USB; DIN 863-4; Rango de medición 10 - 12 mm; Resolución mm/pulgadas 0.001 / 0,00005”; Volumen de suministro: Aparato básico 44 EWg, Cabezal de medición 44 Ak, Manual de instrucciones, Pila, Estuche

Característica:

  • Interfaz de datos: USB A
  • Rango de medición: 10 - 12 mm
  • Incremento de dígitos mm/in: 0.001 / .00005″
  • Rango de medición: .4 - .4725″
  • Profundidad de medición con prolongación: 133 mm
  • Dimensión d en mm: 58 mm
  • Profundidad de medición: 58 mm
  • Altura de dígitos: 8.5 mm
  • Dimensión b en mm: 4.3 mm
  • Límite de error_µm: 4 µm
  • Dimensión a en mm: 1.8 mm
  • Cota c en mm: 1.5 mm

Norma:

DIN 863-4