{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | ISO 13385 | |
Serie | HCT | |
Capacidad de medición | 0 mm - 150 mm | |
Lectura conmutable | 0,01 mm | |
Lectura conmutable | 0,0005 pul | |
Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
Desviación de medición E MPE | ± 0,03 mm | |
Interfaz | Interfaz Bluetooth | |
Técnica de medición | digital | |
Material | Acero fino, INOX | |
Todas las piezas | templado | |
Longitud de puente | 100 mm | |
Sección transversal regleta graduada | 16×4 mm | |
Aplicación de radio | HID (Human Interface Device); Aplicación móvil HCT; Aplicación HCT Windows | |
Embalaje | Caja estable | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
Tipo de pila | Pila de botón | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032 | |
Tipo de producto | Calibre de profundidad |
Número de artículo | 418743 150 | |
EAN / GTIN | 4062406629472 | |
Número del fabricante | 418743 150 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Calibre de profundidad digital HCT con Bluetooth 150 mm
a petición
En stock
66 piezas en stock
208,39 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.303 piezas en stock
172,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
72 piezas en stock
379,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
41 piezas en stock
419,55 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Lectura conmutable | mm / pulgadas | mm / pulgadas | mm / pulgadas | mm / pulgadas |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | 1 | 1 | 1 |
Longitud de puente | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Norma | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Material | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX |
Lectura conmutable | 0,0005 pul | 0,0005 pul | 0,0005 pul | 0,0005 pul |
Desviación de medición E MPE | ± 0,03 mm | ± 0,03 mm | ± 0,03 mm | ± 0,03 mm |