{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | ISO 13385 | |
Varilla de profundidad | angular 6,2×2,2 | |
Capacidad de medición | 0 mm - 150 mm | |
Lectura (escala circular) | 0,01 mm | |
Vuelta de indicador | 1 mm | |
Desviación de medición E MPE | ± 0,02 mm | |
Longitud del pico | 40 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Material | Acero inoxidable | |
Todas las piezas | templado | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Calibre pie de rey con reloj |
Número de artículo |
412405 150/01
Copiar |
|
EAN / GTIN |
4946368688206
Copiar |
|
Número del fabricante |
505-732
Copiar |
|
Fabricante | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |