16 EWRi-S Digital Caliper 150 mm/6″ iwi w.c.

Número de artículo: 4103375KAL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Capacidad de medición 0 mm - 150 mm
Técnica de medición digital
Suministro de energía con pilas
Tipo de producto Pie de rey universal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4103375KAL
EAN / GTIN 4059192057190
Número del fabricante 4103375KAL

Descripción

Descripción:

Pies de rey digitales especiales MarCal 16 EWRi-S
Rango de medición: 0 - 150 mm
Resolución mm/pulgadas: 0,01 / 0,0005 pulgadas
Interfaz de datos: Inalámbrica Integrada
Grado de protección IP: IP 67
Volumen de suministro: Pila, Informe de comprobación, Manual de instrucciones, Estuche