2000e Transmisor inalámbrico Extramess

Número de artículo: 4102232
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Interfaz de datos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4102232
EAN / GTIN 4059192001797
Número del fabricante 4102232
Número L 402748

Descripción

Ejecución:

  • Para el reequipamiento de todos los aparatos de medición manuales Mahr con interfaz de datos
  • Transmisión inalámbrica del valor medido desde el aparato de medición al PC
  • Transmisión segura de datos gracias a la realimentación de la recepción del valor medido desde el PC al equipo de medida
  • Acuse de recibo óptico en el módulo emisor
  • Módulos emisores compactos sin antena externa
  • Radioenlace bidireccional (interrogación remota del equipo de medida)
  • Frecuencia de radio de 2400 MHz

Descripción:

  • 2000 e 2000 e Módulo transmisor para e-Stick

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del producto: Módulo transmisor
  • Nombre del grupo de productos: Procesamiento de datos de medición
  • Nombre del grupo de productos: MarConnect
  • Interfaz de datos: Interfaz de medición extra
  • Interfaces de hardware: Interfaz de medición extra
  • Para el dispositivo de medición: Digimar 816 CL ; MarCator 1088 / 1088W ; Millimess 2000, 2001, 2100, µMaxum II ; Millimar C1200
  • Distancia de radio: hasta 6 m
  • Tipo de producto: 2000 e
  • Banda de frecuencia: 2400 MHz

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop